Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3100 pulg.
- Exterior Diámetro2.8345 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Peso2.21 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983678