Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total9.5700 pulg., 243.08 mm
- Longitud total de la dimensión C9.57 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#48YZ, RPM:1800, 115V, DP
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa05:00:00
- Corriente de carga completa5.0 A
- Eficiencia a plena carga58 %
- Par de carga completa12.10 pies-libras;1.37 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAP
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteB303
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039354
- Modelo48S17D2055P
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856039354
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de 3/4" con pernos pasantes, extremo del eje 1/2" eje con adaptador de 5/8" y marco de acero de gran calibre y base 48Y y 48YZ con 48/56 orificios de montaje del marco