Motion
DR350-P3000-C8

CHICAGO PNEUMATIC
DR350-P3000-C8

Perforador de aire o destornillador - No reversible, mango de empuñadura de pistola, tamaño del plato de garras 5/16 pulg., caballos de fuerza 0.5 hp, velocidad máxima 3000 rpm
Artículo MI #04423096
No. Fabricante DR350-P3000-C8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
DR350-P3000-C8

Perforador de aire o destornillador - No reversible, mango de empuñadura de pistola, tamaño del plato de garras 5/16 pulg., caballos de fuerza 0.5 hp, velocidad máxima 3000 rpm
Artículo MI #04423096
No. Fabricante DR350-P3000-C8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    179 mm
  • Peso de la herramienta
    1.36 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    20 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
DR350-P3000-C8 BROCA 2051472484

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"