Motion
S806
Bloqueo de cable ajustable, cable 6ft (1.8m)
Artículo MI #04430441
No. Fabricante S806
Precio44.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloqueo de cable ajustable, cable 6ft (1.8m)
Artículo MI #04430441
No. Fabricante S806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5/32 pulg.
  • Longitud del cable
    6 pies

Detalles

  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Color del cable
    Transparente
  • Material de la cubierta del cable
    Plástico
  • Material del cable
    Acero
  • Incluye
    Etiquetas de seguridad
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número máximo de candados
    4
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.147
  • Tipo
    Bloqueo de cable de tracción

Descripción general

Descripción del fabricante
S806 BLOQUEO DEL CABLE
  • El cable patentado de 4 mm ( 5/32") de diámetro por 1.83 M ( 6') se ajusta para un ajuste seguro en todo momento
  • El cable y el hasp de seguridad integrados son ideales para múltiples paneles de disyuntores y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado
  • El cable de acero multihebras resistente y flexible está aislado con un revestimiento de plástico transparente (sin PVC)
  • El cuerpo termoplástico Zenex de gran resistencia y ligereza soporta productos químicos
  • Funciona eficazmente en condiciones extremas (–50°F a +300°F/46°C a 149°C)
  • Pase el extremo del cable a través de los puntos que se van a bloquear y, a continuación, vuelva a través del cuerpo de bloqueo; fíjelo firmemente para eliminar cualquier holgura con la función de bloqueo patentada
  • Incluye etiquetas de seguridad de alta visibilidad, reutilizables y para escribir (inglés, francés y español)
  • Identificar a la persona responsable y, a continuación, borrar para el siguiente trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"