Motion
HMPB3905-12

DUFF-NORTON
HMPB3905-12

Voltaje de CA de 115 V serie MPB, capacidad de carga de 250 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #04430726
No. Fabricante HMPB3905-12
Precio2,023.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
HMPB3905-12

Voltaje de CA de 115 V serie MPB, capacidad de carga de 250 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #04430726
No. Fabricante HMPB3905-12
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
Su precio$2,023.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.00 pulg.
  • Longitud
    4.00 pulg.
  • Longitud retraída
    20.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    16 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    11 %
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Potenciómetro
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Velocidad a plena carga
    1.4 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HMPB3905-12 250LB CARRERA 12-IN 115VAC/60
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron