Motion
06B-3SS RIV X 10 pies

PEER CHAIN
06B-3SS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B / 3/8 in de paso, remachado, 3 trenzado, 304 material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #04430951
No. Fabricante 06B-3SS RIV X 10 ft
Precio109.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
06B-3SS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B / 3/8 in de paso, remachado, 3 trenzado, 304 material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #04430951
No. Fabricante 06B-3SS RIV X 10 ft
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
Precio109.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.225 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.049 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.129 pulg.
  • Altura de la placa
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.031 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.225 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6283 pies-libras
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Número de catálogo del fabricante
    21985
  • Número de stock del fabricante
    21985
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-3 BÚSQUEDA RIV INOXIDABLE X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.