Motion
C102B COTT X 10 FT K-2 E4LB

PEER CHAIN
C102B COTT X 10 FT K-2 E4LB

Cadena de ingeniería - Acoplamiento - Serie C102B , 102 / 4.0000 pulg. de paso, revestido, material de hierro fundido
Artículo MI #04431174
No. Fabricante C102B COTT X 10 FT K-2 E4LB
Precio151.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C102B COTT X 10 FT K-2 E4LB

Cadena de ingeniería - Acoplamiento - Serie C102B , 102 / 4.0000 pulg. de paso, revestido, material de hierro fundido
Artículo MI #04431174
No. Fabricante C102B COTT X 10 FT K-2 E4LB
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
Precio151.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.970 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Peso
    7.4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    C102B / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    1599
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    C102B
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C102B COTT X 10 FT K-2 E4LB
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.