Motion
CA557 A-4 CONEXIÓN DE CAMILLA CADA PAQUETE

PEER CHAIN
CA557 A-4 COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 557 / 1.630 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04431307
No. Fabricante CA557 A-4 COTT CONN LINK EA PK
Precio9.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
CA557 A-4 COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 557 / 1.630 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04431307
No. Fabricante CA557 A-4 COTT CONN LINK EA PK
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
Su precio$9.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    557 / 1.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.869 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.315 pulg.
  • Altura de la placa
    0.869 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    CA557 / 1.630 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    3533
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
CA557 CONEXIONES DE CAMILLA A-4 CADA PAQUETE
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.