Motion
5304-2RS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04431528
No. Fabricante 5304-2RS
Precio92.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04431528
No. Fabricante 5304-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5304-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    1019
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106969051

Descripción general

Descripción del fabricante
5304-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL