Motion
T-205-H-17/32
Carcasa de cojinetes de elevación - Montaje lateral, 3.0000 in de separación entre ranuras, 0.5313 in de ancho de ranura, 3.8125 in de largo, 3.5000 in de alto, hierro fundido, servicio normal
Artículo MI #04431833
No. Fabricante T-205-H-17/32
Precio45.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de cojinetes de elevación - Montaje lateral, 3.0000 in de separación entre ranuras, 0.5313 in de ancho de ranura, 3.8125 in de largo, 3.5000 in de alto, hierro fundido, servicio normal
Artículo MI #04431833
No. Fabricante T-205-H-17/32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.8125 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590080267
  • Tipo de producto
    Alojamientos de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    1200106995579

Descripción general

Descripción del fabricante
T205-HA ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"