Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
- Altura total4.0313 pulg.
- Longitud total4.4375 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio normal
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590080274
- Tipo de productoAlojamientos de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO1200106995586