Motion
SS6304ZZ-HO
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04434761
No. Fabricante SS6304ZZ-HO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04434761
No. Fabricante SS6304ZZ-HO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    SS6304ZZ-HO BRG
  • Descripción larga
    El SS6304ZZ-HO es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS6304ZZ-HO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6304ZZ-HO BRG