Motion
CJ28/38B AL RSB

LOVEJOY INC
CJ28/38B AL RSB

68514471446 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ28/38, mordaza curva, calibre RSB, material rugoso, aluminio
Artículo MI #04436410
No. Fabricante CJ28/38B AL RSB
Precio99.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ28/38B AL RSB

68514471446 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ28/38, mordaza curva, calibre RSB, material rugoso, aluminio
Artículo MI #04436410
No. Fabricante CJ28/38B AL RSB
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
Su precio$99.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ28/38
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5600 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144714466
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144714466

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ28/38B-HUB-AL-RSB