Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoGS38
- Grosor del elemento0.710 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Diámetro exterior3.15 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Número de pieza del concentrador compatibleGS38
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514467256
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144672568
- RPM Máx.9550 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieGS
- Capacidad de par3363 pulg.
- UPC_NO685144672568