Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.97 pulg.
- Factor de servicio1.30
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul; cojinetes de bolas con doble blindaje; servicio continuo; motores de aprendizaje
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.50, F#56C, RPM:3600, 115/208-230V, DP
- Descripción Palabra claveVentilador y soplador
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13 A, 7.4 a 6.5 A
- Eficiencia a plena carga78.7 %
- Par de carga completa2.25 pies-libras;3.05 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW1.1 kW
- Número de catálogo del fabricanteO231
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041715
- Modelo56B34D2028E
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856041715
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par de arranque moderado Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Factores de servicio de la bomba de chorro NEMA de montaje directo NEMA 56C