Motion
56T17G5313E

LEESON ELECTRIC
56T17G5313E

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , carcasa EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436776
No. Fabricante 56T17G5313E
Precio903.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17G5313E

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , carcasa EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436776
No. Fabricante 56T17G5313E
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
Precio903.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Certificado por Csa y reconocido por Ul; lubricado permanentemente; rodamientos sellados; motor de bastidor 140 e inferior incluye caja de conducto antideflagrante; se envía suelto
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.75, F#56, RPM:1800, 230/460V, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.9-3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Par de carga completa
    2.28 pies-libras
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.75 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    G661
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856022318
  • Modelo
    56T17G5313E
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022318
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM G661 EPFC 208-230/460V 56
  • Cumple con el código de temperatura T3B Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelta Sobrecarga automática