Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 x 9-1/4 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante415
- Diámetro del eje3.9375 pulg.
- Peso53.10 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante415TBP315B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460584812
- Tipos de productosKit de casquillo TorgTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.