Motion
1010GC FLEX HUB #1 RSB

FALK
1010GC FLEX HUB #1 RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1010, 1/2 a 1-7/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #04478591
No. Fabricante 1010GC FLEX HUB #1 RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1010GC FLEX HUB #1 RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1010, 1/2 a 1-7/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #04478591
No. Fabricante 1010GC FLEX HUB #1 RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010
  • Diámetro del cubo
    2.7 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    1234487
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GC
  • Capacidad de par
    10080 pulg.
  • UPC_NO
    782934007033

Descripción general

Descripción del fabricante
1010GC FLEX HUB #1 RSB

También puede gustarle

Los clientes también compraron