Motion
BA56ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04483270
No. Fabricante BA56ZOH
Precio12.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04483270
No. Fabricante BA56ZOH
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
Precio12.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    2620 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA56ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.5000 in, ancho total de 0.3750 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA56ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    2390 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA56ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"