Motion
TAFI405520
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483275
No. Fabricante TAFI405520
Precio84.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 40 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483275
No. Fabricante TAFI405520
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
Su precio$84.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI405520 cuenta con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    60200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI405520 AGUJA DE PRECISIÓN BRG.
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good