Motion
RNA4903UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #04483309
No. Fabricante RNA4903UU
Precio76.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #04483309
No. Fabricante RNA4903UU
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
Precio76.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4903UU cuenta con un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales que requieren protección contra residuos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    13100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4903UU RODILLO DE AGUJA SELLADO MET BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle