Motion
BA228ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #04483320
No. Fabricante BA228ZOH
Precio16.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #04483320
No. Fabricante BA228ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    9770 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA228ZOH ofrece un diámetro de orificio de 1.3750 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA228ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    16600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA228ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle