Motion
NAST12ZZ
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, blindado
Artículo MI #04483337
No. Fabricante NAST12ZZ
Precio98.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, blindado
Artículo MI #04483337
No. Fabricante NAST12ZZ
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
Precio98.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Capacidad de carga dinámica
    10 500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044601
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    10900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST12ZZ SEGUIDOR DE RODILLO MÉTRICO
  • Seguidor de Rodillo, Sistema métrico, Tipo Separable, Enjaulado, Acero Cromado con Alto Carbono, Orificio de Aceite, Blindado, Cilíndrico

También puede gustarle