Motion
1604-2RSNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 in ID, 0.8750 in OD, 0.3438 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #04486347
No. Fabricante 1604-2RSNR
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 in ID, 0.8750 in OD, 0.3438 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #04486347
No. Fabricante 1604-2RSNR
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1604-2RSUNR COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    The 1604-2RSNR is a 0.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.8750 in OD and 0.3438 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    1604-2RSNR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106981312

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.21406-2RSUNR COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"