Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.5625 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
- Profundidad general0.8907 pulg.
- Diámetro de longitud total4.4375 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Número de Upc del fabricante8865590078332
- Tipo de montajeBrida de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106992097