Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR18 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl R18 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.1250 pulg. con un diámetro exterior de 2.1250 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteR18
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106771135