Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho0.9449 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Descripción87508 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl 87508 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 0.9449 in, sello único y blindaje único para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante87508
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590011933