Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.8125 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 50 mm
- En general Altura4.5625 pulg.
- En general Longitud8.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590633838
- Tipo de montajeBase de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas