Motion
698-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #04486542
No. Fabricante 698-2RS
Precio39.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #04486542
No. Fabricante 698-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    698-2RSUV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 698-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    698-2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987567

Descripción general

Descripción del fabricante
698-2RSUV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron