Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5630 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro4.7244 pulg.
- Ancho general2.5630 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590049189
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial13980 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUCX
- UPC_NO1200106970811