Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho0.4060 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónWC8008 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl WC8008 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 0.4060 in, sellado simple para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteWC8008
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590663811