Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho0.9449 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónWC88506 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl WC88506 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 0.9449 in, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteWC88506
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970576