Motion
333376
Guantes resistentes a los cortes Knifehandler® - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A5, sin recubrimiento
Artículo MI #04486725
No. Fabricante 333376
Precio34.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Knifehandler® - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A5, sin recubrimiento
Artículo MI #04486725
No. Fabricante 333376

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTE PARA CUCHILLOHANDLER 3 PULGADAS
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Código de armonización
    6116938800
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Espectros/Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    333376
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551014782

Descripción general

Descripción del fabricante
333376 GUANTES A PRUEBA DE CORTES WELLS LAMONT XL
  • Combinación patentada de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable
  • CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
  • Ambidiestro, nivel de corte ANSI A9, calibre 7
  • Prelavado, preencogido
  • La construcción de hilo de un solo extremo de Whizard® Knifehandler ofrece la mayor relación de protección contra cortes y grosor disponible. Nuestra exclusiva combinación patentada de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable proporciona una protección de alta resistencia contra laceraciones al tiempo que mantiene la suavidad, la comodidad y la destreza.Los guantes para el cargador de cuchillos tienen excelentes propiedades térmicas que mantienen las manos calientes y cómodas. El tejido “transpirable” aumenta la circulación de aire y ayuda a reducir la transpiración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"