Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete20 oz
Detalles
- AplicaciónCartón, corcho, tela, fieltro, aislamiento de fibra de vidrio, lámina a metal, cuero, papel, películas de plástico, caucho, espuma de uretano, madera
- ColorBlanco
- InflamabilidadInflamable
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F