Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaInterior, exterior
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosIntruso
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992009787
- Protección UVProporciona protección UV