Motion
48-GC6310-02

REXNORD INC
48-GC6310-02

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492148
No. Fabricante 48-GC6310-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC6310-02

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492148
No. Fabricante 48-GC6310-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    45-7/16 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17 (ambos lados) pulg., 17 (centro) pulg.
  • Peso
    191.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC6310-02 IDL 35 A/S STL EQ F/S
  • Zapatilla 48-C6310 Factory Sealed Troughing Training Idler Act
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
Los clientes también compraron