Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior4.221 pulg.
- Diámetro del eje3.8752 pulg.
- Peso300 g
- Ancho del eje0.811 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1"
Details
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886271727
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi3.873 in-3.875 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886271727
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE DE ACERO INOXIDABLE 75159393
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad