Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteC-3287033CL-00-P
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.3
- UPC_NO716647128693