Motion
WM18TU
Arandela de empuje de manga lisa - 20 mm D.I., 36 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #04501831
No. Fabricante WM18TU
Precio3.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 20 mm D.I., 36 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #04501831
No. Fabricante WM18TU
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
Precio3.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Interior Diámetro  
    20 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    250 N/mm^2;36250 psi
  • Exterior Diámetro  
    36 mm
  • Longitud total
    1.5000 mm
  • Ancho general
    36 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; con respaldo de acero; forrado de PTFE
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    WM18TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 20 X 36 X 1.5mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25 mm
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM18TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071455
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Serie
    TU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071455

Descripción general

Descripción del fabricante
WM18TU 20 X 36 X 1.5MM ACERO PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"