Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- SerieRRZ-BRR-L
- UPC_NO097741127783