Motion
07660788270

NORTON ABRASIVES
07660788270

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: grueso, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color marrón
Artículo MI #04504343
No. Fabricante 07660788270
Precio59.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660788270

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: grueso, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color marrón
Artículo MI #04504343
No. Fabricante 07660788270

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788270
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
07660788270 7 X 1 X 1 GEN PUR 60 GRANO WH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"