Motion
L110 5/8 RSB N/LBL

LOVEJOY INC
L110 5/8 RSB N/LBL

68514462449 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del acoplamiento: L110, mordaza recta, diámetro interno de 0.625 in, acabado con ranura, hierro
Artículo MI #04509338
No. Fabricante L110 5/8 RSB N/LBL
Precio74.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L110 5/8 RSB N/LBL

68514462449 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del acoplamiento: L110, mordaza recta, diámetro interno de 0.625 in, acabado con ranura, hierro
Artículo MI #04509338
No. Fabricante L110 5/8 RSB N/LBL
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
Su precio$74.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.2200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6800 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    2268 pulg.
  • UPC_NO
    685144624499

Descripción general

Descripción del fabricante
L110-HUB-5/8-RSB-N/LBL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good