Motion
TW119
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.8000 pulg. de D.I., 5.2343 pulg. de diámetro exterior, 4.5630 pulg. de diámetro frontal, Material de acero, serie TW
Artículo MI #04509641
No. Fabricante TW119
Price$26.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.8000 pulg. de D.I., 5.2343 pulg. de diámetro exterior, 4.5630 pulg. de diámetro frontal, Material de acero, serie TW
Artículo MI #04509641
No. Fabricante TW119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3.8000 pulg.
  • Face Diameter  
    4.5630 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.3530 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    5.2343 pulg.
  • Tang Width  
    0.3280 pulg.

Details

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Number Of Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW

Descripción general

Descripción del fabricante
TW119 ARANDELA DE SEGURIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron