Motion
CCGX 06 02 04-AL

SANDVIK
CCGX 06 02 04-AL

Calidad CoroTurn 1810/1105/H10 , inserto de torneado estilo CCGX, en forma de diamante, 2.38125mm de grosor
Artículo MI #04511592
No. Fabricante CCGX 06 02 04-AL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
CCGX 06 02 04-AL

Calidad CoroTurn 1810/1105/H10 , inserto de torneado estilo CCGX, en forma de diamante, 2.38125mm de grosor
Artículo MI #04511592
No. Fabricante CCGX 06 02 04-AL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    2.38125 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    AL
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    CCGX 06 02 04-AL
  • Estilo de plaquita
    CCGX
  • Calidad del fabricante
    1810/1105/H10
  • Rastrillo
    Neutro
  • Serie
    CoroTurn
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTAR SANDALIA CCGX 06 02 04-AL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"