Motion
F21820
Bolsa o revestimiento desechable: 2 mil de grosor, transparente, 18 pulg. de ancho, 20 pulg. de largo
Artículo MI #04512557
No. Fabricante F21820
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa o revestimiento desechable: 2 mil de grosor, transparente, 18 pulg. de ancho, 20 pulg. de largo
Artículo MI #04512557
No. Fabricante F21820

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del revestimiento de la bolsa
    20 pulg.
  • Grosor
    2 mil
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cremallera resellable
  • Color
    Transparente
  • Aprobado por la FDA
    Aprobado por la FDA
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Cumple con los estándares de la industria
    FDA
  • Contenido reciclado
    Contiene contenido reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
F21820 18X20 2MIL BOLSA SUPERIOR CON SELLO TRANSPARENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"