Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Tamaño de entrada2.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1050
- RPM máximas de salida875.0000 rpm
- Par de salida máximo8924 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación2:1
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso175.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1050 2/1 A SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798010045
- Potencia de entrada máxima123.9 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónIndividual
- EstiloA
Descripción general
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Eje de aleación alta para mayor resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)