Motion
AXK110145
Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 110 mm, 145 mm OD
Artículo MI #04514255
No. Fabricante AXK110145
Precio182.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 110 mm, 145 mm OD
Artículo MI #04514255
No. Fabricante AXK110145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$182.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.258 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Arandela compatible
    AS110145, LS110145
  • Descripción
    Cojinete de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica
    93.2 kN
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    93.2 kN
  • Serie
    AXK
  • Capacidad de carga estática
    591 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790194009

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK110145 RODILLO DE AGUJA BRG EMPUJE BRG A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle