Motion
NIN05
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 1.250-16 in, 2.0050 in OD, 1.6880 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #04514518
No. Fabricante NIN05
Precio58.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 1.250-16 in, 2.0050 in OD, 1.6880 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #04514518
No. Fabricante NIN05
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
Precio58.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    1.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0050 pulg.
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.250-16 pulg.
  • Peso
    0.277 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE NIN05 PULGADAS