Motion
5772560220

AVENTICS
5772560220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, solenoide único, terminal DIN
Artículo MI #04518066
No. Fabricante 5772560220
Precio122.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5772560220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, solenoide único, terminal DIN
Artículo MI #04518066
No. Fabricante 5772560220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    31.78 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5772560220 SOLINOIDE 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron