Motion
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 1101252 XL

3M
1101252 XL FULL BODY HARNESS

Arnés estilo chaleco - Material de cincha de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Tamaño extra grande, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04520535
No. Fabricante 1101252 XL FULL BODY HARNESS
Precio222.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
1101252 XL FULL BODY HARNESS

Arnés estilo chaleco - Material de cincha de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Tamaño extra grande, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04520535
No. Fabricante 1101252 XL FULL BODY HARNESS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio222.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Pasar a través
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Tejido de poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Acolchado de piernas
  • Hebilla con correa para el hombro
    Conexión rápida
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.1, CSA, OSHA
  • Aplicación de estilo
    Estilo chaleco
  • UPC_NO
    648250161562

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 1101252 XL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.